高耐久ラインテープ テサ60960

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79712117 品番 60960-50-20GN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。

用途
店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に
停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に
フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に
避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
トラスコ品番524-3946 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする