曜日別特売
FTAP-7020-300-FF フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ) トーフレ 79712704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(溶接ルーズメス・メスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード79712704品番FTAP-7020-300-FF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,432

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。トラスコ品番202-4657材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304)全長(mm)300使用温度範囲(℃)-196~300呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1接続方式両端ルーズメネジ(袋ナット+メネジ)呼び径(A)20適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする