IRIS
IRISの 蛍光灯
IRISの LED蛍光灯
直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79717139
品番
LDG32T-N/13/20/16SP/C
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番
529-1818
質量(g)
215
消費電力(W)
12.5(100V)、12.6(200V)
定格電圧(V)
100〜242
管径(Φmm)
25.4
口金
G13
定格寿命(時間)
40000
管長(mm)
1198.7
色温度(K)
5000
ランプ全光束(Lm)
2000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
演色指数(Ra)
83
給電方式
片側