エアークラフトベストAC1154

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズXL 注文コード79717708 品番AC1154-35-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。
大型フード仕様でヘルメットに対応できます。

トラスコ品番363-3204 ブラック サイズXL 胸囲(cm)124 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 ファン冷却ファンなし ポケット保冷剤用ポケットあり 袖丈袖なし
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79717708 AC1154-35-XL 72954151 AC1154 画像準備中 ACベスト バートル 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79717778
2024-08-22
用途:
ユニットバス取付工事時
建設業・工事業

以前からバートルのエアークラフトを着用していましたが今回、サイズを1つ大きくしてXLにしました。身長176cm体重73kgなのでLが標準サイズです。大きくした事で風の勢いも良く素晴らしいです。また、フードは作業中は必要ないですが待機中は頭まで冷えて最高です!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする