※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP940W-1-2 ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光 79719065 KTP940W-1-2 ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光 79719065 KTP940W-1-2 ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光 79719065 KTP940W-1-2 ポリカ中空ボード2枚入り  簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明 光 79719065

ポリカ中空ボード2枚入り 簡易内窓用フレーム&レールセット用 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード79719065 品番KTP940W-1-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。
燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。
耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。
空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。
軽くて施工が容易です。

用途
簡易内窓用フレーム&レールセット用
(窓寸法幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用)
トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。
適合小窓 トラスコ品番195-0030 材質ポリカーボネート 長さ(mm)900 幅(mm)450 厚さ(mm)4 透明 適合サイズ窓寸法 幅915×高さ915mm以内の引き違い窓用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする