※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.35 材質コーティング超硬 ブレーカF56 注文コード79719494 品番ADKT0803PER-F56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は厚さ・材質・ブレーカなど242種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番826-1505 適合本体F2252/F4038/F4042 材質コーティング超硬 厚さ(mm)3.35 刃長(mm)9.52 ブレーカF56 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種P・K チップ形状菱形 材種WKP35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする