※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.35 材質コーティング超硬 ブレーカF56 注文コード79719580 品番ADMT080304R-F56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は厚さ・材質・ブレーカなど242種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番826-1537 適合本体F4038/F4042 材質コーティング超硬 厚さ(mm)3.35 刃長(mm)9.52 ブレーカF56 コーナー半径(mm)0.4 適合被削材種M・S チップ形状菱形 材種WSM35S RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする