※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ネガチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種WAK15 コーナー半径(mm)0.8 注文コード79720289 品番LNGX130708R-L55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材種・コーナー半径など4種類から選べます 他の種類を見る
用途ミーリング加工用。 トラスコ品番411-0802 適合本体F2010/F4041 厚さ(mm)7.74 刃長(mm)13.7 ブレーカL55 コーナー半径(mm)0.8 適合被削材種K チップ形状菱形 材種WAK15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする