※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 八角形ポジチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
5.56
トラスコ品番
412-0223
注文コード
79720386
品番
ODMT0605ZZN-D57
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-0223
適合本体
F2010/M5004
厚さ(mm)
5.56
刃長(mm)
6.58
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
八角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応