※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ P4406
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
3.5
3.5
4.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720788
品番
P4406-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
413-2867
厚さ(mm)
3.5
刃長(mm)
12.7
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応