※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの フライス用
ミーリング加工用 ひし形ネガチップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
WKP25S
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
79720876
品番
LNGX130708R-L55
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナー半径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-3434
適合本体
F2010/F4041
厚さ(mm)
7.74
刃長(mm)
13.7
ブレーカ
L55
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP25S
RoHS指令(10物質対応)
対応