700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205

 

700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205
700SS-MC-2N ポスト・イット 強粘着見出し 3M 79726205

ポスト・イット 強粘着見出し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(360枚)
注文コード
79726205
品番
700SS-MC-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530

カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせたりすることができます。
粘着力が2倍(メーカー通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます。
紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます。

トラスコ品番
607-2425
色
ブルー・オーキッドフロスト・グリーン・ブルーパラダイス
入数
パック:45枚×8冊
縦(mm)
50
横(mm)
15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79726205700SS-MC-2N53303445700SS-MC-2N700SS-MC-2N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303445【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×8パッド)
¥419
税込¥461
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする