654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494

 

654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 3M 79726494

ポスト・イット 強粘着ノート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(180枚)
注文コード
79726494
品番
654SS-MC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥710

カラフルな4色のセットなので、色で識別したり、書いた部分を目立たせたりすることができます。
粘着力が2倍(メーカー通常粘着製品比)なので、つきにくい場所にもしっかりと貼れます。
紙製のふせんなので、筆記具を選ばずに使用できます。

トラスコ品番
607-0924
色
ピンク・ポジティブリィピンク・イエロー・アシッドライム
横(mm)
75
入数
パック:45枚×4冊
仕様
強粘着
縦(mm)
75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79726494654SS-MC-453303734654SS-MC-4654SS-MC-4 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 53303734【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)1パック(45枚×4パッド)
¥559
税込¥615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
654SS-MC-4 ポスト・イット 強粘着ノート 1箱(180枚) 3M 【通販モノタロウ】