一眼型保護メガネ X-pect

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 注文コード79727770 品番R58248
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ツル調整可 トラスコ品番346-3403 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 幅(mm)150 高さ(mm)60 レンズ色クリア テンプル色ブルー レンズ厚さ(mm)2.5 紫外線カット 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする