一眼型保護メガネ X-pect

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 材質レンズ:ポリカーボネート、ポリカーボネート素材 注文コード79727779 品番R58957
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番346-3401 材質レンズ:ポリカーボネート、ポリカーボネート素材 幅(mm)150 高さ(mm)43 レンズ色クリア 加工防傷、防曇 テンプル色ネイビー レンズ厚さ(mm)2.4 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする