Drager
Dragerの メガネ・ゴーグル・防災面
Dragerの 安全ゴーグル
Dragerの その他安全ゴーグル
一眼型保護メガネ X-pect
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
注文コード
79727797
品番
R58267
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
346-3398
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
128
高さ(mm)
43.5
タイプ
ノーズパッドあり
レンズ色
クリア
加工
防傷、防曇
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○
角度調節
可