Drager
Dragerの メガネ・ゴーグル・防災面
Dragerの 安全ゴーグル
Dragerの その他安全ゴーグル
一眼型保護メガネ X-pect
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
注文コード
79727806
品番
R58373
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
顔あたりソフト○
トラスコ品番
346-3404
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
171.7
高さ(mm)
87
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
加工
防傷、防曇
色(バンド)
ブルー
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
○