Dio
Dioの ネット・シート・マルチ
Dioの シート
Dioの 防草シート
シートクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
79727919
品番
262583
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ネットやシートを強力キャッチします。
ツマミをひねってロックできます。
用途
雨よけ/風よけ/日よけ等
トラスコ品番
514-7968
材質
ナイロン
長さ(mm)
140
幅(mm)
130
色
黒
長さ(m)
0.14
幅(m)
0.13
RoHS指令(10物質対応)
対応