ルビ
ルビの カッター
ルビの フックカッター
マニュアルタイルカッター用替え刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
554-6221
注文コード
79733284
品番
1958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー形状に特許取得済みです。
タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。
用途
セラミック、陶器製の床用タイルに最適。
デザインタイルに。
トラスコ品番
554-6221
適合本体
2595514988
材質
刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプ
タイル用