マニュアルタイルカッター用替え刃

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番554-6219 注文コード79733300 品番1946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ホルダー形状に特許取得済みです。
タングステンカーバイト鋼を使用しており切れ味長持ちです。

用途
セラミック、陶器製の床用タイルに最適。
デザインタイルに。
トラスコ品番554-6219 適合本体2595514988 材質刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金 タイプセラミック・陶器用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする