ルビ
ルビの カッター
ルビの フックカッター
マニュアルタイルカッター用替え刃 長寿命
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79733318
品番
1906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
21979、14988用の替え刃です。
ホルダー形状に特許取得済みです。
使用時に振動やブレが少なく綺麗に切断できます。
量質なタングステンカーバイト鋼を使用しており長寿命です。
用途
磁器製の床用タイルに最適。
セラミック、陶器製の床、壁用タイルに。
トラスコ品番
554-6217
適合本体
2595514988
材質
刃:タングステンカーバイト鋼、ホルダー:特殊合金
タイプ
タイル用