マニュアルタイルカッター PRACTIC PLUS-61

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79733440 品番21979
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

セラミック・陶器・磁器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。
ハンドルスライドレールが2本あり丈夫です。
刃の当たる箇所を確認しながら作業できます。
替え刃交換式でタイルに合わせて適切な刃を装着できます。
替え刃は特許取得済みで、刃の高さ調整が簡単に行えます。
本体は4.9Kgで現場に持ち運んで作業できます。
45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。
切断をサポートするスケール入りです。
刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。
切断面は綺麗な仕上がりです。

用途セラミック、陶器、磁器製タイルの切断に。 付属品標準付属刃:01945(刃径6mm) トラスコ品番554-6216 材質本体:スチール、刃:タングステンカーバイト鋼 タイプセラミック・陶器用 適合替刃01945、01945、01958、01946、01906

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする