VF-150AP.4H (R)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード79734036 品番CP007682
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。

仕様エコマーク・ペットボトルリサイクルの刻印有 材質A-PET 質量(g)7.5 外寸(mm)106×105×68 穴数4 本体高さ(mm)43 フタ高さ(mm)25 目安容量(g)約150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79734036
2025-10-20
用途:
ミニトマトの出荷資材
農・林・水産業

嵌合性が良く、とうめいかんが商品を良く見せてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする