米麦水分計 Grenza

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79734045 品番PB-R
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

自動粉砕部および測定部の統一機構
6種の試料を測定可能
粉砕部自動清掃機能
プリンタ接続可能

付属品試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、電源コード POC00、電源プラグ変換アダプタ、取扱説明書 オプション15%テスタTB-410、粉砕ロール清掃ブラシ、プリンタVZ-390、プリンタ接続ケーブルVZC78、PC接続ケーブルVZC79、データロガーRDL-01、Bluetooth通信アダプタVZC74、PC接続用ドングルVZC76 寸法(mm)310×215×208 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定方式電気抵抗式 測定精度乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態) 表示方式カラー液晶 320×240(バックライト付LCD) 測定範囲(%)玄米 :11.0〜20.0、精米 :11.0〜20.0、もみ :11.0〜35.0、小麦 :10.0〜40.0、大麦 :10.0〜40.0、はだか麦 :10.0〜20.0 外部出力RS-232Cインターフェース、Bluetooth(オプション) 測定対象玄米、精米、もみ、小麦、大麦、はだか麦 表示内容水分(%)、測定回数、平均値、測定品目 補正機能温度:サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする