メイン
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の 草削り
除草具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79734079
品番
DG-001R3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
用途
庭や畑の雑草の除去に
仕様
無段階伸縮式パイプで長さの調整が可能。長時間の作業に向いてる軽量アルミパイプ柄。ハンドル部にフック穴あり
材質
頭部:刃物鋼 柄部:アルミ
全長(mm)
【収納時】750【延長時】1,190
色
ブラック/グレー
刃幅(mm)
150mm
ヘッド形状
雑草を引っ掛けて削るギザ刃と掘って削る三角形状刃の2WAYタイプ