東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベメタリックスケイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
79734429
品番
GS005130-018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック、石材粉
色
ゴールドグリッター
分類
プラスチック 樹脂
寸法(cm)
Φ12×H11、 底Φ8.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。