トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79734937
品番
SMAP-A-SMBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SMAプラグとSMBプラグを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に金メッキになります。
用途
SMAジャックをSMBプラグに変換orSMBジャックをSMAプラグに変換したいときに使用
材質
中心コンタクト:ベリリウム銅/外部:黄銅
種類
アダプタ
使用温度範囲(℃)
‐40〜+85
定格電圧
AC250V
表面処理
金めっき(Au)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC〜4GHz)
使用周波数(GHz)
4
アダプタタイプ
SMA-SMB