メイン
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の ネジリ鎌
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79735165
品番
DS-1624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,517
販売価格(税別)
¥
2,288
バスケットに入れる
用途
農機具の清掃作業の際に
仕様
柄に強力磁石内蔵
材質
刃:ステンレス 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
色
シルバー/ブラウン
刃長(mm)
80
呼び寸法(mm)
600mm柄
柄長さ(mm)
630mm
グリップタイプ
フックが掛けられる穴付き