メイン
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の 除草具
DAISHIN(大進)の ネジリ鎌
鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79735174
品番
DS-1621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
用途
草、稲の刈り取り作業の際に
仕様
柄に強力磁石内蔵
材質
刃:SK-5 柄:アルミパイプ グリップ:TPR
色
シルバー/ブラウン
刃長(mm)
150
柄長さ(mm)
240mm
グリップタイプ
フックが掛けられる穴付き