メイン

722219 鎌 WIZ'A 79735226 722219 鎌 WIZ'A 79735226 722219 鎌 WIZ'A 79735226 722219 鎌 WIZ'A 79735226 722219 鎌 WIZ'A 79735226

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質刃:ステンレス 柄:アルミ グリップ:ラバー 注文コード79735226 品番722219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る
用途草刈り、草集め等の除草作業に 材質刃:ステンレス 柄:アルミ グリップ:ラバー 全長(mm)1425 シルバー/ブラック/レッド 柄長さ(mm)1350 刃渡り(mm)165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする