メイン

高枝鋸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79735269 品番 478168243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288
用途果樹や生木の剪定に 仕様3段伸縮/固定レバー付き 材質刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマー 全長(mm)1550〜2320 ブラック/シルバー 品番【関連商品】478168245(JAN4904781682454)WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃/478168244(JAN4904781682447)WIZ'A伸縮式高枝鋸5段伸縮 刃長(mm)300mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする