メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 園芸鋸
WIZ'Aの 高枝鋸
高枝鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79735278
品番
478168244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
用途
果樹や生木の剪定に
仕様
5段伸縮/固定レバー付き
材質
刃部:SK-5相当 パイプ部:アルミ ハンドル部:エラストマー
全長(mm)
1870〜3000
色
ブラック/シルバー
品番
【関連商品】478168245(JAN4904781682454)WIZ'A伸縮式高枝鋸専用替刃/478168243(JAN4904781682430)WIZ'A伸縮式高枝鋸3段伸縮
刃長(mm)
300mm