※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友重機械工業
住友重機械工業の 分溜・分離・抽出・ろ過
住友重機械工業の 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
住友重機械工業の 定性ろ紙
ペーパーフィルター 濾過紙
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
品番
5010
注文コード
79735987
品番
#5010 750mm*50M巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,980
販売価格(税別)
¥
61,800
バスケットに入れる
この商品は
品番・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。
種別
2_#5010 750mm 50M巻-2
幅(mm)
800
品番
5010
高さ(mm)
180
奥行(mm)
180
内径(Φmm)
ロール芯:58
本体質量(g)
3300
液温(℃)
(使用)50未満
強度
たて:14.5kg/cm2、よこ:3.1kg/cm2
メッシュ寸法(μm)
10
pH範囲
(濃度)中性(6〜8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。