※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ペーパーフィルター 濾過紙

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 品番5040 注文コード79736310 品番#5040 500mm*100M巻
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は品番・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。

種別13_#5040 500mm 100M巻-1 幅(mm)550 品番5040 高さ(mm)160 奥行(mm)160 内径(Φmm)ロール芯:58 本体質量(g)1300 液温(℃)(使用)50未満 強度たて:5.2kg/cm2、よこ:1.3kg/cm2 メッシュ寸法(μm)40 pH範囲(濃度)中性(6〜8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする