※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN612W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79741544 BN612W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79741544 BN612W1H カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB Panasonic(パナソニック) 79741544

カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 MCB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合キャビネットBOT45917VW 主幹容量(AF)60/60A 注文コード79741544 品番BN612W1H
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合キャビネット・主幹容量など25種類から選べます 他の種類を見る

カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。
分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。

用途屋内用 種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 質量(kg)33 露出形 タイプ標準 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値)) 回路数12 入数1台 回路スペース0 適合キャビネットBOT45917VW 主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P) キャビネット寸法(mm)縦900×深さ175×横450 主幹容量(AF)60/60A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする