三菱電機
固定高演色 V形150幅人感
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
注文コード
79745465
品番
MY-VS430173/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
21.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:99.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:2140
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF32形x1灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60