曜日別特売

固定高演色 V形150幅人感

固定高演色 V形150幅人感 - 三菱電機固定高演色 V形150幅人感 - 三菱電機
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
全26種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79745447MY-VS430173/W AHTN21.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:2240白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745465MY-VS430173/WW AHTN21.5 (200V時)固有:99.5 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745517MY-VS430175/W AHTN21.5 (200V時)固有:104.1 (200V時)器具:2240白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79745535MY-VS430175/WW AHTN21.5 (200V時)固有:99.5 (200V時)器具:2140温白色 (3500K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746479MY-VS430373/N AHTN21.1 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2800昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746515MY-VS430375/N AHTN21.1 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2800昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥47,100
¥44,980
¥49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746655MY-VS440173/W AHTN25.7 (200V時)固有:104.2 (200V時)器具:2680白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746680MY-VS440173/WW AHTN25.7 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:2600温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746741MY-VS440175/W AHTN25.7 (200V時)固有:104.2 (200V時)器具:2680白色 (4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79746759MY-VS440175/WW AHTN25.7 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:2600温白色 (3500K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747547MY-VS440373/N AHTN25.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:3300昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747669MY-VS440375/N AHTN25.0 (200V時)固有:132.0 (200V時)器具:3300昼白色 (5000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥48,900
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747931MY-VS450173/W AHTN33.5 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:3500白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79747949MY-VS450173/WW AHTN33.5 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:3390温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79748010MY-VS450175/W AHTN33.5 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:3500白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79748028MY-VS450175/WW AHTN33.5 (200V時)固有:101.1 (200V時)器具:3390温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749559MY-VS450373/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:4400昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749595MY-VS450375/N AHTN32.6 (200V時)固有:134.9 (200V時)器具:4400昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥52,400
¥48,980
¥53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749796MY-VS470173/D AHTN44.8 (200V時)固有:104.9 (200V時)器具:4700昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749821MY-VS470173/W AHTN44.8 (200V時)固有:103.5 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749839MY-VS470173/WW AHTN44.8 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:4480温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749918MY-VS470175/D AHTN44.8 (200V時)固有:104.9 (200V時)器具:4700昼光色 (6500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749936MY-VS470175/W AHTN44.8 (200V時)固有:103.5 (200V時)器具:4640白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79749961MY-VS470175/WW AHTN44.8 (200V時)固有:100.0 (200V時)器具:4480温白色 (3500K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751650MY-VS470373/N AHTN43.1 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:5900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79751686MY-VS470375/N AHTN43.1 (200V時)固有:136.8 (200V時)器具:5900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥56,400
¥52,980
¥58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする