三菱電機
固定高演色 V形150幅人感
MY-VS440173/W AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力・光色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
光色
白色 (4000K)
注文コード
79746655
品番
MY-VS440173/W AHTN
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:104.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:2680
光色
白色 (4000K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ