曜日別特売
MY-VS440173/WW AHTN 固定高演色 V形150幅人感 三菱電機 79746680

固定高演色 V形150幅人感MY-VS440173/WW AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光色など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
注文コード
79746680
品番
MY-VS440173/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
定格消費電力(W)
25.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:101.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:2600
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FLR40形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする