曜日別特売
MY-VS470173/W AHTN 固定高演色 V形150幅人感 三菱電機 79749821

固定高演色 V形150幅人感

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は定格消費電力・光色など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
44.8 (200V時)
光色
白色 (4000K)
注文コード
79749821
品番
MY-VS470173/W AHTN
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
定格消費電力(W)
44.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:103.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4640
光色
白色 (4000K)
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする