敷石(石英)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(5枚) 注文コード 79758256 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベージュやグレーを基調とした石英岩で、ナチュラルな印象を作り出します。

用途住宅へのアプローチやアクセント材など様々なシーンで鮮やかな演出をしてくれます。 仕様必要数:10束/m2 寸法(mm)190×90×20-35内外 質量(kg)5.5/束 種類石英岩
注意
※自然石につき、色味とサイズにバラツキがある製品となっております。
※梱包資材・パレットは現地にて処分願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送不可となり、ご注文キャンセルとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする