コンパクトツール
コンパクトツールの 自動車用研磨
コンパクトツールの 自動車用バフ
コンパクトツールの 車用バフクリーナー
CTバフクリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79758396
品番
A3021
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
エアーバフクリーナー
付属品
CMオネジカプラ(J0015)
寸法(mm)
156×104
質量(g)
171(本体のみ)
空気消費量(L/min)
200(0.6MPa測定時)
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.7
取付ねじ
G1/4
危険物の類別
非危険物
注意
※0.8MPa以下でご使用ください。
※高圧で使用すると各種部品の消耗が早くなります。