S-PB6C2-2T 首都圏アイヒットPB6 古河電工パワーシステムズ 79759061

首都圏アイヒットPB6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79759061
品番
S-PB6C2-2T
販売期限:2026年8月30日まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高圧需要家引き込み1号柱向けの耐塩害終端接続材料でPAS(気中開閉器)用リード線端子と接続可能な2つ穴端子仕様です。
準備時間や火気工具も不要
14~22mm2 が共用
38~60mm2 が共用

適合
CVT(EM-CET)ケーブル用
電圧(V)
6600
導体公称断面積(mm2)
38、60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする