曜日別特売
JN6-T-14 アイヒットニューJN6 古河電工パワーシステムズ 79759456

アイヒットニューJN6

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は寸法dなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
寸法d(mm)
14
注文コード
79759456
品番
JN6-T-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要
接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要
絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能
小型絶縁筒採用で省スペース化

寸法L(mm)
445
寸法d(mm)
14
寸法A(mm)
347
寸法D(mm)
61
寸法B(mm)
131
仕様
気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
温度上昇
通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
引張強度
導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと
雷インパルス耐電圧
95kV(負極性) 3回に耐える
対角(mm)
六角ダイス:14
電圧(kV)
商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下
商用周波耐電圧(kV)
35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする