アイヒットニューJN6
プレハブ化されているので施工が早く特殊工具も不要
接地線はハンダレス工法の為、火気工具が不要
絶縁方法は、プレハブ化されたゴムモールド品の為、施工後ただちに課電が可能
小型絶縁筒採用で省スペース化
- 仕様
- 気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
- 温度上昇
- 通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
- 引張強度
- 導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと
- 雷インパルス耐電圧
- 95kV(負極性) 3回に耐える
- 電圧(kV)
- 商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下
- 商用周波耐電圧(kV)
- 35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し
- 内容量
- 1組
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
空調・照明・電設資材 の新着商品
カテゴリ














