- 寸法L(mm)
- 540
- 寸法d(mm)
- 51
- 寸法A(mm)
- 447
- 寸法D(mm)
- 92
- 寸法B(mm)
- 198
- 仕様
- 気密:外圧0.1MPa{N/mm2}1時間で異常のないこと
- 温度上昇
- 通電:105℃ 3時間 3回で異常無し
- 引張強度
- 導体断面積 x 69MPa(N/mm2)以上のこと
- 雷インパルス耐電圧
- 95kV(負極性) 3回に耐える
- 対角(mm)
- 六角ダイス:51
- 電圧(kV)
- 商用周波数電圧部分 放電:6.9(電圧上昇時)、5.3(電圧下降時)で10pC以下
- 商用周波耐電圧(kV)
- 35 1時間(通電温度上昇後は、6.9 10分間)異常無し