曜日別特売
2MS-EB 無泡ローラー ミニ (2本) 大塚刷毛製造 79760058

無泡ローラー ミニ (2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)2
内容量1パック(2本)注文コード79760058品番2MS-EB
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。
塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。
無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。

仕様2inch ミニ 12mm適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部 、内壁形状ミニ型式2MS-EB 2"毛丈(mm)12サイズ(inch)2主要材質ポリエステル、ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー/トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル
注意
※溶剤を使用したローラーの保管および漬け置きは避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする