無泡ローラー ミニ (2本)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 79760067 品番 3MS-EB
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。
塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。
無泡ローラーは鉄部塗装を追求して開発された専用ローラーです。

仕様3inch ミニ 12mm 適合コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部 、内壁 形状ミニ 型式3MS-EB 3" 毛丈(mm)12 サイズ(inch)3 主要材質ポリエステル、ウーブン 適合塗料反応硬化、EP、シーラー/トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 適合ハンドルミニローラーハンドル・ポケットミニハンドル
注意
※溶剤を使用したローラーの保管および漬け置きは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする