※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP090-023-0.8【ワケあり】 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 79760496 AP090-023-0.8【ワケあり】 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 79760496

圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

(128件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 自由高(mm)23 注文コード79760496 品番AP090-023-0.8【ワケあり】
在庫数量:残り151点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥50
販売価格(税別) アウトレット
¥37945
この商品は自由高・内容量など580種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ばねの種類圧縮コイルばね 自由高(mm)23 外径(Φmm)9 線径(Φmm)0.8 最大たわみ(mm)14 用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A) 最大荷重(N)13.58 ばね定数(N/mm)0.97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-31
用途:
孫にコンテナ台車作成中、ダンパー用として使用
その他業種

機能には問題ありませんが、白メッキを想像していましたので黒は意外でした
出来れば色表示してあればと思います 金・白・黒
見えない部位なので問題ありませんが、もし外観に影響する場所なら塗装して使用したと思います

1人が参考にしています
対象商品:
07302933
2025-07-23
用途:
工具の修理
サービス業

電動工具のスイッチのバネが劣化で切れたため修理に用いました。サイズもちょうどよく完璧に直りました。

1人が参考にしています
対象商品:
07304412
2025-03-27
用途:
なかよしくんの戻り力調整
製造業

内径、線径、自由長、バネ定数などが近いバネを5種類購入して試しました。運よくいい感じのがあってよかったです。線径が太いと密着時高さが嵩張り細いと弱い当然なのですが既製品でちょうどいい感じのバネを探すのは難しいですね。

1人が参考にしています
2024-10-04
用途:
機械の新規製作時に購入

客先にある機械と同様の物を新作する為、その機会に付いていたバネと同寸法の物を探していました。取り扱いサイズが豊富ですので、合うものが見付かりました。錆対策として、他の部品と一緒にメッキ処理をして使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07305846
2024-04-26
用途:
機械の修理
農・林・水産業

圧力スイッチのばねが折れたので修理用に購入しました。
ばね乗数等、仕様が詳細に明示されているので選定しやすく、現品の仕上がりも満足できるものでした。
欲を言えばもう少しバリエーションに幅があればいうことなしです。

対象商品:
07305663
2024-02-13
用途:
原動機のメンテナンス

詳細の通りで完璧でした。私のお気に入りに追加させていただきます。

対象商品:
07304552
2024-01-28
用途:
剪定ばさみのバネとして
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

バネを飛ばしてしまい、使用できなかったのでバッチリ装着できました。いい具合です。

対象商品:
07305523
2023-03-05
用途:
車輪の軸重バランス取り用
工作塾 様 (その他業種)

目的にピタリの製品で大満足、特に仕様に「ばね定数」が表示されており、非常に良い。販売個数を1袋4ケ、8ケ、12ケにしてもらえるとなおありがたい。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする