マルチホルダーキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79762289 品番 TKMS-03
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にマルチホルダーが作れる、製作キットです。
作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。
パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。

材質パラコード:ナイロン100% イエロー 耐荷重(kg)パラコード:250 キット内容パラコード350cm×2本(各色1本)、バックルSサイズ×1個、コードロック×1個 太さ(mm)パラコード:4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする